Motion
ZPX80HN-B01-B10

SMC CORP OF AMERICA
ZPX80HN-B01-B10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 80 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026922
No. Fabricante ZPX80HN-B01-B10
Precio26.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX80HN-B01-B10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 80 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026922
No. Fabricante ZPX80HN-B01-B10
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
Precio26.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    4.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M10 x 1.5
  • Altura total
    65 mm
  • Peso total
    258 g
  • Diámetro de la almohadilla
    80 mm
  • Peso
    258 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Servicio pesado
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPX80HN-B01-B10 ALMOHADILLA DE VACÍO, DU PESADA
  • Tipo plano de alta resistencia con fuelle o acanalado sin búfer
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
  • Dirección de entrada de vacío lateral
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Tamaño de rosca de montaje: M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

También puede gustarle