Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa3 mm
- Copa exterior Diámetro13 mm
- Tamaño de la rosca de montajeRosca hembra M5 x 0.8
- Altura total38 mm
- Peso total25 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Peso25 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoCon púas
Descripción general
- Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
- Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
- Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío