Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPY16BN-U6-B5 VCA (AMARILLOS) SIN
- Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
- Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
- Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío
Help us improve this product