Motion
ZPY20BSJ10-U6-A10

SMC
ZPY20BSJ10-U6-A10

ZPY20BSJ10-U6-A10
Artículo MI #02027029
No. Fabricante ZPY20BSJ10-U6-A10
Precio27.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPY20BSJ10-U6-A10

ZPY20BSJ10-U6-A10
Artículo MI #02027029
No. Fabricante ZPY20BSJ10-U6-A10
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
Precio27.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    0.11 lb
  • Peso
    0.11 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPY20BSJ10-U6-A10 VCA 20MM SILICO
  • Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
  • Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Estilo de almohadilla: plana, plana con estrías, profunda, fuelle
  • Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
  • Rotativo o no rotativo
  • Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo