Motion
ZPY50UNJ10-U6-A14

SMC
ZPY50UNJ10-U6-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02027138
No. Fabricante ZPY50UNJ10-U6-A14
Precio32.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPY50UNJ10-U6-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02027138
No. Fabricante ZPY50UNJ10-U6-A14
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
Precio32.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    7.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M14 x 1
  • Altura total
    127.5 mm
  • Peso total
    132 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    132 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Con púas

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPY50UNJ10-U6-A14 VCA 50MM NBR
  • Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
  • Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Estilo de almohadilla: plana, plana con estrías, profunda, fuelle
  • Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
  • Rotativo o no rotativo
  • Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo