Motion
ZSE1-00-55CN-X116

SMC
ZSE1-00-55CN-X116

ZSE1-00-55CN-X116
Artículo MI #02027192
No. Fabricante ZSE1-00-55CN-X116
Precio143.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE1-00-55CN-X116

ZSE1-00-55CN-X116
Artículo MI #02027192
No. Fabricante ZSE1-00-55CN-X116
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
Precio143.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    72.3 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Histéresis
    10 %
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +500 kPa
  • Serie
    ZSE1-6
  • Tiempo de respuesta de señal
    5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE1-00-55CN-X116 INTERRUPTOR DE VACÍO

También puede gustarle