Motion
ZSE1-01-16CL

SMC
ZSE1-01-16CL

ZSE1-01-16CL
Artículo MI #02027202
No. Fabricante ZSE1-01-16CL
Precio161.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE1-01-16CL

ZSE1-01-16CL
Artículo MI #02027202
No. Fabricante ZSE1-01-16CL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio161.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ZSE1-6

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE1-01-16CL INTERRUPTOR DE VACÍO
  • Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
  • Rango de vacío: - 0 a 101 kPa
  • Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc, 1/8 NPTF macho, o montable en generador ZM

También puede gustarle