Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.18 lb
Descripción general
- Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
- Rango de vacío: - 0 a 101 kPa
- Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc, 1/8 NPTF macho, o montable en generador ZM