Motion
ZSE1-01-55L

SMC
ZSE1-01-55L

Interruptor de vacío SMC® ZSE1-01-55LPneumatic , acción del interruptor: PNP (1 salida), cuerpo con puerto, conexión de cable conductor de 3 m
Artículo MI #02027211
No. Fabricante ZSE1-01-55L
Precio163.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE1-01-55L

Interruptor de vacío SMC® ZSE1-01-55LPneumatic , acción del interruptor: PNP (1 salida), cuerpo con puerto, conexión de cable conductor de 3 m
Artículo MI #02027211
No. Fabricante ZSE1-01-55L
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
Precio163.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    57.5 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO
  • Tamaño del puerto
    NPT 1/8
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor de 3 m
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Histéresis
    10 %
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tuberías
    1/8 BSPT con hembra M5 x 0.8
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +500 kPa
  • Serie
    ZSE1-6
  • Tiempo de respuesta de señal
    5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE1-01-55L INTERRUPTOR DE VACÍO

También puede gustarle