Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total23 mm
- Longitud total65 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPTF con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Tamaño del puertoNPT 1/8
- Peso0.17 lb
Detalles
- País de origenJP
- Conexión eléctricaCable conductor de 3 m
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Histéresis10 %
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a -101 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tuberías1/8 NPT con hembra M5 x 0.8
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+500 kPa
- SerieZSE1-6
- Tiempo de respuesta de señal5 ms
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN (1 salida)
Descripción general
- Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
- Rango de vacío: - 0 a 101 kPa
- Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc, 1/8 NPTF macho, o montable en generador ZM