Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.11 lb
Detalles
- País de origenJP
- SerieZSE1-6
Descripción general
- Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de una señal de salida digital
- Rango de vacío: - 0 a 101 kPa
- Salida: 1 salida de señal (NPN o PNP)
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, o ZX o ZR montable por gernerador