Motion
ZSE2-T1-55C

SMC
ZSE2-T1-55C

ZSE2-T1-55C
Artículo MI #02027268
No. Fabricante ZSE2-T1-55C
Precio112.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE2-T1-55C

ZSE2-T1-55C
Artículo MI #02027268
No. Fabricante ZSE2-T1-55C
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
Precio112.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor de 0.6 m
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Histéresis
    3 %
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tuberías
    1/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +500 kPa
  • Serie
    ZSE1-6
  • Tiempo de respuesta de señal
    5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE2-T1-55C INTERRUPTOR DE VACÍO
  • Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de una señal de salida digital
  • Rango de vacío: - 0 a 101 kPa
  • Salida: 1 salida de señal (NPN o PNP)
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, o ZX o ZR montable por gernerador

También puede gustarle