Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total20 mm
- Longitud total49.5 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del puertoNPT 1/8
- Peso0.20 lb
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Histéresis3 %
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a -101 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tuberías1/8 NPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+500 kPa
- SerieZSE1-6
- Tiempo de respuesta de señal5 ms
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioPNP (1 salida)
Descripción general
- Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de una señal de salida digital
- Rango de vacío: - 0 a 101 kPa
- Salida: 1 salida de señal (NPN o PNP)
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, o ZX o ZR montable por gernerador