Especificaciones
Dimensions
- Altura total30 mm
- Longitud total49 mm
- Ancho general20.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Peso0.26 lb
Details
- Conexión eléctricaCableado de plomo de 0.6 m
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a -101 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tuberías1/8 BSPT con hembra M5 x 0.8
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN (salida 2 )
Descripción general
Descripción del fabricante
INTERRUPTOR DE VACÍO ZSE3-01-21
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad