Motion
ZSE3-01-22

SMC
ZSE3-01-22

Interruptor de vacío SMC® ZSE3-01-22Pneumatic , acción del interruptor: NPN (salida 2 ), cuerpo con puerto, conexión de cable de 0.6 m
Artículo MI #02027277
No. Fabricante ZSE3-01-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE3-01-22

Interruptor de vacío SMC® ZSE3-01-22Pneumatic , acción del interruptor: NPN (salida 2 ), cuerpo con puerto, conexión de cable de 0.6 m
Artículo MI #02027277
No. Fabricante ZSE3-01-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    49 mm
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Conexión eléctrica
    Cableado de plomo de 0.6 m
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tuberías
    1/8 BSPT con hembra M5 x 0.8
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    NPN (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
INTERRUPTOR DE VACÍO ZSE3-01-22

También puede gustarle