Motion
UCP-1.1/4S

NTN
UCP-1.1/4S

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02028885
No. Fabricante UCP-1.1/4S
Precio154.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-1.1/4S

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02028885
No. Fabricante UCP-1.1/4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$154.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 47.6 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Peso
    3.263 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC206-104D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad • El exclusivo tornillo de fijación de punto de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje • Un sello especializado y un diseño de deflector evitan que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los canales, reducir el desgaste y la corrosión • Ofrece una construcción de base sólida para una óptima estabilidad de carga y choque • Carcasas de hierro fundido de alta calidad diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de carga pesada
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P206D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222173
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC206-104D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359222173

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-1.1/4S BLOQUE DE ALMOHADA
  • Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
  • El exclusivo tornillo de fijación de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje
  • Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
  • Ofrece una construcción de base sólida para una estabilidad óptima de carga y choque
  • Carcasas de hierro fundido de alta calidad diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de carga pesada