Motion
UCPL-1/2

NTN
UCPL-1/2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02028905
No. Fabricante UCPL-1/2
Precio123.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPL-1/2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02028905
No. Fabricante UCPL-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$123.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.3750 pulg., 34.9 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC201X-008D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL201D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359223248
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC201X-008D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359223248

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPL-1/2 BLK DE LA PILA