Motion
UCFLU-15/16

NTN
UCFLU-15/16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #02028954
No. Fabricante UCFLU-15/16
Precio135.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLU-15/16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #02028954
No. Fabricante UCFLU-15/16
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
Su precio$135.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.9063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.9063 pulg.
  • Ancho general
    1.5313 pulg.
  • Peso
    3.99 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC205-015D1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU205D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214833
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7850 N
  • Cojinete de repuesto
    A-UC205-015D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359214833

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLU-15/16 BRIDA BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good