Motion
FC1851-04S
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC1851
Artículo MI #02028959
No. Fabricante FC1851-04S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie FC1851
Artículo MI #02028959
No. Fabricante FC1851-04S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.69 pulg.
  • Longitud
    0.84 pulg.
  • Longitud total
    0.84 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Número de catálogo del fabricante
    FC1851-04S
  • Número de Upc del fabricante
    678146182685
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1851-04S TUERCA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron