Motion
UCFLU-1.15/16

NTN
UCFLU-1.15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02030163
No. Fabricante UCFLU-1.15/16
Precio308.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLU-1.15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02030163
No. Fabricante UCFLU-1.15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio308.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-25/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Longitud total
    7.0938 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4688 pulg.
  • Ancho general
    2.3906 pulg.
  • Peso
    5.203 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC210-115D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU209D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    A-1400-V
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214727
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC210-115D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFLU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359214727

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLU-1.15/16 BRIDA BRG
  • Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
  • Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
  • El tornillo de fijación de punta esférica proporciona excelentes características de apriete del eje sin dañar las superficies de montaje
  • Las carcasas están hechas de hierro fundido de alta calidad y diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de cargas pesadas
  • Configuraciones de dos pernos compatibles con equivalentes del sector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"