Motion
ARFU-1/2

NTN
ARFU-1/2

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02030195
No. Fabricante ARFU-1/2
Precio100.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARFU-1/2

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02030195
No. Fabricante ARFU-1/2
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
Precio100.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018349
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359018349

Descripción general

Descripción del fabricante
ARFU-1/2 BRIDA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"