Motion
ARFU-1.7/16

NTN
ARFU-1.7/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-7/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02030202
No. Fabricante ARFU-1.7/16
Precio123.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARFU-1.7/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-7/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02030202
No. Fabricante ARFU-1.7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4063 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-53/64 pulg.
  • Longitud total
    4.6563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6563 pulg.
  • Ancho general
    1.8281 pulg.
  • Peso
    3.77 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-AR207-107D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU207D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018325
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-AR207-107D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ARFU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359018325

Descripción general

Descripción del fabricante
ARFU-1.7/16 BRIDA BRG
  • La carcasa de cojinetes de forma cuadrada se puede montar en las paredes laterales de la maquinaria y similar utilizando cuatro pernos
  • La construcción alrededor del cojinete es simple y el montaje es fácil
  • El tipo de brida más utilizado
  • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"