Motion
ARFLU-1/2M

NTN
ARFLU-1/2M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sellado con sello de cabestrillo metálico
Artículo MI #02030208
No. Fabricante ARFLU-1/2M
Precio107.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARFLU-1/2M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sellado con sello de cabestrillo metálico
Artículo MI #02030208
No. Fabricante ARFLU-1/2M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • En general Altura  
    1.2969 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.8438 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018141
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sellado con cabestrillo metálico
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
ARFLU-1/2 BRIDA BRG
  • El sello para montar en tierra incluye un deflector metálico con aletas
  • Tornillo de fijación del punto de bola
  • Revestimiento de óxido negro
  • placa metálica permanente con número de pieza completo
  • Ajuste óptimo del anillo exterior a la carcasa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"