Motion
ARFLU-15/16M

NTN
ARFLU-15/16M

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sellado con sello de cabestrillo metálico
Artículo MI #02030213
No. Fabricante ARFLU-15/16M
Precio109.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARFLU-15/16M

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sellado con sello de cabestrillo metálico
Artículo MI #02030213
No. Fabricante ARFLU-15/16M
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
Precio109.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • En general Altura  
    1.5156 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.9063 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593846
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sellado con cabestrillo metálico
  • Serie
    ARFLU
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359593846

Descripción general

Descripción del fabricante
ARFLU-15/16 BRIDA BRG
  • El sello para montar en tierra incluye un deflector metálico con aletas
  • Tornillo de fijación del punto de bola
  • Revestimiento de óxido negro
  • placa metálica permanente con número de pieza completo
  • Ajuste óptimo del anillo exterior a la carcasa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"