Motion
ARFLU-1

NTN
ARFLU-1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02030214
No. Fabricante ARFLU-1
Precio76.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARFLU-1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02030214
No. Fabricante ARFLU-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-33/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.9063 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.9063 pulg.
  • Ancho general
    1.5156 pulg.
  • Peso
    1.389 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-AR205-100D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU205D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018004
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-AR205-100D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ARFLU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359018004

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA ARFLU-1 BRG
  • Consiste en un cojinete de bolas instalado dentro de una carcasa
  • La carcasa de hierro fundido proporciona rigidez y un posicionamiento seguro para el cojinete dentro de la aplicación. También simplifica la tarea de reemplazar el cojinete, ya que la carcasa y el cojinete pueden reemplazarse como una unidad completa.
  • Sello de contacto