Motion
120 NT  RIV

TSUBAKI (UST)
120 NT RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02030315
No. Fabricante 120 NT RIV
Precio275.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120 NT RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02030315
No. Fabricante 120 NT RIV
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
Precio275.44 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039268907
  • Capacidad de carga de trabajo
    6830 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE CADENA REMACHADA 120 NEPTUNE 10FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno