Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Rango de cobertura20 pies2
- Peso neto15 oz.
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 85 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorRojo
- Familia de coloresRojo
- Cobertura25 pies2
- Tiempo de secado25 min
- ExposiciónExterior, interior
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- Número de Upc del fabricante724504006992
- Temperatura máxima de aplicación+120 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete6
- Tipo de resinaEsmalte alquídico acrílico
- Estándares cumplidosCumple con MIR
- UPC_NO724504006992
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles809 g/l
Descripción general
- Boquilla EZ Touch Fanspray