Motion
K00839008
Krylon® Pintura en aerosol - Gris maquinario claro, Tamaño de envase de 15 oz, Disolvente, Exterior, Interior, Acabado brillante, Esmalte alquídico acrílico, Rango de cobertura de 30 ft2, 25 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02030355
No. Fabricante K00839008
Precio15.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Gris maquinario claro, Tamaño de envase de 15 oz, Disolvente, Exterior, Interior, Acabado brillante, Esmalte alquídico acrílico, Rango de cobertura de 30 ft2, 25 min. Tiempo de secado
Artículo MI #02030355
No. Fabricante K00839008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    30 pies2
  • Peso neto
    14 oz.
  • Peso
    1.25 lb
  • Caja de peso
    7.500 lb
  • Peso de cada uno
    1.250 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 85 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris maquinario claro
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    25 pies2
  • Tiempo de secado
    25 min.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    724504008392
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico acrílico
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIR
  • UPC_NO
    724504008392
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    50.24 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K00839008 GRIS MAQUINARIA CLARO (ASA-61)
  • Formulado especialmente para una variedad de aplicaciones industriales
  • Ideal para proyectos de pintura de trabajo ligero a pesado, tanto en interiores como en exteriores
  • Recubrimiento resistente y protector que resiste el astillamiento y descascarillado
  • Se seca al tacto en 15 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno