Motion
FF1856T1620S
Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1856T ORS Braze
Artículo MI #02030390
No. Fabricante FF1856T1620S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1856T ORS Braze
Artículo MI #02030390
No. Fabricante FF1856T1620S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 7/16 pulg.
  • Altura
    3.38 pulg.
  • Hexagonal
    2.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.25 pulg.
  • Longitud
    3.78 pulg.
  • Longitud total
    3.78 pulg.
  • Peso
    2.10 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie FF1856T ORS Braze
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1 7/16 - 12
  • Tipo de final 1
    ORS
  • Estilo final 2
    Lance
  • Tipo de extremo 2
    Lance
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF1856T1620S
  • Número de Upc del fabricante
    678146062161
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF1856T
  • UPC_NO
    678146062161

Descripción general

Descripción del fabricante
FF1856T1620S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno