Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior330 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica36800 N
- Descripción largaEl LRT283230 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 330 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.09 lb, construido para maquinaria especializada que requiere un anillo de rodadura interior duradero para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT283230
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática67200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación