Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.28°
- Diámetro interno42 mm
- Tamaño del orificio42 mm
- Longitud del cableSensor de proximidad, 3 pies
- Inercia del variador160.12 kg·cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/40T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso28.50 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Tipo de orificioRecto
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo25.564 cm3
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarEnchapado en níquel
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284239929
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.1350 RPM rpm
- Par de embrague estático máx.500 N-m
- Presión de compromiso mínima1.0 bar
- Capacidad de par estático mín.102 N-m
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje73.74 kg/cm2
- Rango de temperatura0-66 °C
- UPC_NO662284239929
Descripción general
- Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación