Motion
387A
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 2.2500 pulg. de D.I., 0.8640 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52100
Artículo MI #02031550
No. Fabricante 387A
Precio43.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 2.2500 pulg. de D.I., 0.8640 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52100
Artículo MI #02031550
No. Fabricante 387A
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
Precio43.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Cono Ancho  
    0.8640 pulg.
  • Radio de filete
    0.14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero al cromo de grado de rodamiento 52100
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590002603
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106980780

Descripción general

Descripción del fabricante
387A CONO