Motion
C2080HSK2 ESLABÓN

Tsubaki (UST)
C2080H SK2 CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 2080 / 2 in, conexión SK-2, separación doble
Artículo MI #02031621
No. Fabricante C2080H SK2 CONN LINK
Precio34.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080H SK2 CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 2080 / 2 in, conexión SK-2, separación doble
Artículo MI #02031621
No. Fabricante C2080H SK2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.543 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.594 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039196187

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H SK-2 CONN LINK