Motion
K3X5X7-TV
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 5 mm OD, 7 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02033814
No. Fabricante K3X5X7-TV
Precio10.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 3 mm, 5 mm OD, 7 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02033814
No. Fabricante K3X5X7-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    5 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K3X5X7-TV tiene un diámetro de orificio de 3 mm, un diámetro exterior de 5 mm, un ancho total de 7 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones en miniatura.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    50000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    345 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    290 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4047643174695

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE AGUJA RADIAL K3X5X7-TV/0-7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo