Motion
711264
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-3/16 in, material compuesto, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02034484
No. Fabricante 711264
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-3/16 in, material compuesto, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02034484
No. Fabricante 711264
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.56 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    711264
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    PN-19
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRTBC
  • UPC_NO
    662461339398

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTBC-PN19
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Los clientes también compraron