Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5310 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.5310 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9688 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2188 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.2810 pulg.
- Longitud total4.4690 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4690 pulg.
- Ancho general2.4375 pulg.
- Peso0.7 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Número de cojinetePN-12
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris claro
- DescripciónRodamiento de bolas de brida 2-Bolt de compuesto montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo de tornillo de fijación - Resistente a la corrosión - CRFTC-PN12
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica2611 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris claro
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRFTC-PN12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461336922
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Velocidad máxima3100 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoPN-12
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- AutoalineaciónSí
- SerieCRFTC
- Capacidad de carga estática1444 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461336922
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Compuesto de alta resistencia con casquillos de pernos de acero inoxidable reforzados para una alta capacidad de carga y una mayor resistencia alrededor de los orificios de los pernos.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1