Motion
385A-90028

TIMKEN
385A-90028

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.9370 pulg. de diámetro exterior, 0.8640 pulg. de ancho de cono, 1.5620 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #02037718
No. Fabricante 385A-90028
Precio567.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
385A-90028

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.9370 pulg. de diámetro exterior, 0.8640 pulg. de ancho de cono, 1.5620 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #02037718
No. Fabricante 385A-90028
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
Su precio$567.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Peso
    3.66 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    385A
  • Descripción
    385A CONJUNTO BRG 9-28
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893020099
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    385
  • UPC_NO
    053893020099

Descripción general

Descripción del fabricante
385A CONJUNTO BRG 9-28
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de carrera exterior doble (TDO) de dos filas cuentan con una carrera exterior doble (copa) y dos carreras interiores individuales (conos)
  • El anillo guía exterior presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
  • Se vende con mayor frecuencia con un espaciador para controlar la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
  • Amplia y efectiva separación de rodamientos ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo
  • Se puede utilizar en posiciones fijas o dejar flotar en el orificio de la carcasa
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
Los clientes también compraron