Motion
RSC-140-2 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-140-2 DOFF LINK

Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02038363
No. Fabricante RSC-140-2 DOFF LINK
Precio98.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-140-2 DOFF LINK

Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02038363
No. Fabricante RSC-140-2 DOFF LINK
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
Precio98.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.24 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    92000 lb
  • Paso transversal
    1.924 pulg.
  • Peso
    1.55 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    CST-7174
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647202423

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-140-2 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo