Motion
5S14MM

TB WOODS
5S14MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 5, calibre de 14 mm, material de acero
Artículo MI #02039826
No. Fabricante 5S14MM
Precio60.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5S14MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 5, calibre de 14 mm, material de acero
Artículo MI #02039826
No. Fabricante 5S14MM
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
Precio60.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    1-7/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-13/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-11/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.4 hp (EPDM y neopreno)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material
    Acero al carbono sinterizado
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • UPC_NO
    698672154208

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 5S X 14MM SURE-FLEX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good