Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.8600 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Grosor del elemento22.35 mm
- Diámetro del extremo del cubo4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Máx. desalineación paralela0.150 pulg.
- Diámetro exterior114.30 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- ColorTostado
- Durómetro del elemento55D
- Material del elementoHytrel®
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514438099
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144380999
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par529 N-m
- UPC_NO685144380999