Motion
2218JC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #02040015
No. Fabricante 2218JC3
Precio2,233.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #02040015
No. Fabricante 2218JC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,233.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2218JC3 BRG
  • Código de armonización
    8482105060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2218JC3 El cojinete tiene un orificio recto de 90 mm, cierre abierto, 160 mm OD, 40 mm de ancho; diseñado para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    2218JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176523229
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176523229

Descripción general

Descripción del fabricante
2218JC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"