Motion
SYN-H1-220 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-H1-220 5GAL PAIL

Aceite para engranajes SYN-H1-220 - 5 gal, balde, 220 ISO, 85 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #02040082
No. Fabricante SYN-H1-220 5GAL PAIL
Precio949.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-H1-220 5GAL PAIL

Aceite para engranajes SYN-H1-220 - 5 gal, balde, 220 ISO, 85 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #02040082
No. Fabricante SYN-H1-220 5GAL PAIL
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
Precio949.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    85
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    Cojinetes y cajas de engranajes en aplicaciones de alta temperatura
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    290°C/545 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215577903
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -21°C/-5 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215577903
  • Viscosidad
    220
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE BOLSA L0779-060 SYN-H1-220 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • 12 etapas superadas en la prueba de marchas FZG Four Square
  • Excelente estabilidad térmica y oxidativa