Motion
4212-43503
Tubos de nailon serie 4212 N2 - 3/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de nailon, 9000 pulg. de longitud
Artículo MI #02040448
No. Fabricante 4212-43503
Precio0.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon serie 4212 N2 - 3/16 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de nailon, 9000 pulg. de longitud
Artículo MI #02040448
No. Fabricante 4212-43503
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
Precio0.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    0.88 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera, Thermo Synflex
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general, alta presión
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4212-43503 1/4 TUBOS DE NAILON
  • Alta estabilidad dimensional
  • Peso ligero
  • Tubos flexibles de primera calidad.
  • Resistente a los rayos UV y al ozono
  • Resistente a productos químicos
  • Baja absorción de humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo