Motion
50 ENLACE DE CONEXIÓN CURVO

TSUBAKI (UST)
50 CURVED CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02040470
No. Fabricante 50 CURVED CONN LINK
Precio7.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50 CURVED CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02040470
No. Fabricante 50 CURVED CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.880 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.219 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182302

Descripción general

Descripción del fabricante
50 TIPO CP DE CONEXIÓN CURVA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno