Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total330 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVálvula de derivación incluida
- Compensación de fluidoFluidos de aceite en agua, aceite de petróleo
- Material del cabezalHierro dúctil
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Caudal máximo126 gpm
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosISO 2943
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula90 psi