Motion
FHP3204BAF4T2

MP FILTRI USA
FHP3204BAF4T2

Filtro de presión hidráulica MP Filtri® FHP3204BAF4T2 , 6000psi máx. Operaciones Presión, 126gpm máx. Caudal
Artículo MI #02040482
No. Fabricante FHP3204BAF4T2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
FHP3204BAF4T2

Filtro de presión hidráulica MP Filtri® FHP3204BAF4T2 , 6000psi máx. Operaciones Presión, 126gpm máx. Caudal
Artículo MI #02040482
No. Fabricante FHP3204BAF4T2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    709 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Válvula de derivación incluida
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, aceite de petróleo
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Caudal máximo
    126 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ISO 2943
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    90 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP3204BAF4T2 HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno