Motion
S1U528-TAF-500

DODGE
S1U528-TAF-500

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 127 mm Diámetro de orificio, 10.1250 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #02040528
No. Fabricante S1U528-TAF-500
Precio3,981.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U528-TAF-500

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 127 mm Diámetro de orificio, 10.1250 pulg. OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #02040528
No. Fabricante S1U528-TAF-500
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
Precio3,981.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.1250 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    037649
  • Material
    037649
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475918676

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U528-TAF500 (037649) S/UNIDAD