Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Face Width5.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/8 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4) in
- Length Through Bore2.0000 pulg.
- Outside Diameter7.1000 pulg.
- Ancho general5-1/8 pulg.
- Peso19.10 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves7
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672060097
Descripción general
Descripción del fabricante
5V7.1X7-SF ULTRA-V SHV