Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Face Width5.1250 pulg.
- Length Through Bore2.6250 pulg.
- Outside Diameter8.5000 pulg.
- Diámetro de paso8.5 pulg.
- Peso28.80 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Número de Upc del fabricante698672060455
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves7
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672060455
Descripción general
Descripción del fabricante
5V8.5X7-E ULTRA-V SHV