Motion
5V9257

TB WOODS
5V9257

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 9.25 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040597
No. Fabricante 5V9257
Precio895.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V9257

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 9.25 pulg., ranuras 7 , material de hierro fundido
Artículo MI #02040597
No. Fabricante 5V9257
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
Su precio$895.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-1/4 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-1/2 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    5-1/8 pulg.
  • Peso
    33.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672060691

Descripción general

Descripción del fabricante
5V9.25X7-E ULTRA-V SHV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo